testo(テストー)
マルチ環境計測器
マルチ環境計測器本体です。
用途
室内空調。(プローブによる)
風速測定範囲(m/s)
0~40(プローブによる)
トラスコ品番
405-1769
質量(g)
450
電源
単3乾電池×3本(付属)
測定方式
プローブによる
測定精度
プローブによる
分解能
0.1、0.01(プローブによる)m/s
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
74×46×220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49043863
435-1
¥74,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください