エースクロス気密防水両面

エースクロス気密防水両面 - 光洋化学

手で簡単に切れます。粘着剤は環境に配慮したノントルエンタイプです。夏季冬季を通して粗面への強力な接着性です。透湿シート気密フィルム断熱材にも強力に接着します。永年の使用に耐えられます。(JIS、A6930の試験で50年相当)

用途住宅関連、建築建材等。ブラックトラスコ品番419-5337材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.23質量(g)400タイプ両面タイプ長さ(m)20粘着力(N/10mm)12内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49043967SBW5020BK (50X20 黒)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49043967SBW5020BK (50X20 黒)36060132SBWSBW5020BK  (50X20 黒) エースクロスSBW 光洋化学 36060132エースクロスSBW光洋化学1巻
959
税込1,055
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする