SBW5020BK  (50X20 黒) エースクロス気密防水両面 光洋化学 49043967

エースクロス気密防水両面

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード49043967 品番SBW5020BK (50X20 黒)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

手で簡単に切れます。粘着剤は環境に配慮したノントルエンタイプです。夏季冬季を通して粗面への強力な接着性です。透湿シート気密フィルム断熱材にも強力に接着します。永年の使用に耐えられます。(JIS、A6930の試験で50年相当)

ブラック 用途住宅関連、建築建材等。 トラスコ品番419-5337 材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.23 質量(g)400 タイプ両面タイプ 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49043967 SBW5020BK (50X20 黒) 36060132 SBW エースクロスSBW 光洋化学 エースクロスSBW 光洋化学 1巻 959 税込1,055 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする