曜日別特売

サイクロン アランダム

サイクロン アランダム - ムラコサイクロン アランダム - ムラコサイクロン アランダム - ムラコサイクロン アランダム - ムラコサイクロン アランダム - ムラコサイクロン アランダム - ムラコサイクロン アランダム - ムラコサイクロン アランダム - ムラコ

日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。

用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)18材質アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)内容量1パック(10枚)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49044021CY10015A-100100
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49044037CY10015A-120120
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49044046CY10015A-150150
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49044055CY10015A-180180
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49044064CY10015A-240240
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49044073CY10015A-320320
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49044082CY10015A-4040
4,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
49044091CY10015A-400400
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
49044107CY10015A-6060
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49044116CY10015A-8080
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする