曜日別特売

ヴォルテックスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジ

ヴォルテックスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジ - ノートン(サンゴバン)ヴォルテックスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジ - ノートン(サンゴバン)ヴォルテックスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジ - ノートン(サンゴバン)

ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。画期的な「ヴォルテックス(TM)技術」を施した砥粒が、焼け取りや目消しから面ぼかし作業まで対応します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。

用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなどのエッジ部分のバリ取り、内周研磨、肌調整、塗膜除去に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)7.0軸長(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000粒度180~320仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用トラスコ品番413-3978材質不織布砥材:ヴォルテックスTM特殊アルミナ砥粒質量(g)9使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなど内容量1パック(10個)
注意
※ホルダーは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490446152QC50VT3DM1
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする