曜日別特売

仕上げフェルトディスク クイックチェンジ

仕上げフェルトディスク クイックチェンジ - ノートン(サンゴバン)仕上げフェルトディスク クイックチェンジ - ノートン(サンゴバン)
(1件のレビュー)

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。

用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)4仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3943材質羊毛フェルト質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材ステンレス鋼・一般鋼内容量1パック(25個)
注意
※別売のクイックチェンジホルダーに取り付けてご使用ください。ホルダーは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490446332QC50FLT
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49044633
2017-09-17
用途: ポリッシング
その他業種

狭い面積、細かいところの作業にちょうど良い。
名前の通り交換が素早くできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする