曜日別特売

クリーニング不織布ディスク クイックチェンジ

クリーニング不織布ディスク クイックチェンジ - ノートン(サンゴバン)クリーニング不織布ディスク クイックチェンジ - ノートン(サンゴバン)

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。塗装・コーティング前の足付け作業、汚れ落とし、仕上研磨用途に最適です。「ヴォルテックス(TM)3D不織布ディスク」で研磨後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。

用途ステンレス鋼・一般鋼の塗装、コーティング前の足付け処理、汚れ落とし、仕上げ研磨、目消し作業に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)7.0軸長(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000粒度400仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3935材質砥材:アルミナ砥粒質量(g)2使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材ステンレス鋼・一般鋼内容量1パック(25個)
注意
※別売のクイックチェンジホルダーに取り付けてご使用ください。ホルダーは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490446242QC50CDF
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする