曜日別特売

アルミナ Aceディスク クイックチェンジ

アルミナ Aceディスク クイックチェンジ - ノートン(サンゴバン)アルミナ Aceディスク クイックチェンジ - ノートン(サンゴバン)

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。アルミナ砥粒を使用しているので滑らかな仕上げが可能です。「SGブレイズ(TM)セラミックディスク」で研磨した後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。

用途ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属のキズ取り、汚れ取り、研磨面除去。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)1.1軸長(mm)4粒度120仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3927材質砥材:アルミナ砥粒、基材:2ply X-wtコットン形状ディスク質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属内容量1パック(25個)
注意
※別売のクイックチェンジホルダーに取り付けてご使用ください。ホルダーは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490445812QC50ACE120
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする