曜日別特売

クイックチェンジ - プラスホルダー

クイックチェンジ - プラスホルダー - ノートン(サンゴバン)クイックチェンジ - プラスホルダー - ノートン(サンゴバン)

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムの専用アタッチメントです。ディスクのトップ、サイド、ボトムの使用ができる「3D不織布ディスク」専用にデザインしています。50mm(2インチ)ディスク用です。

用途
クイックチェンジ専用アタッチメント。
以下のクイックチェンジディスクに取り付けられます。
-50mm SGブレイズ3D不織布ディスク-50mm ヴォルテックス3D不織布ディスク
軸径(Φmm)6材質プラスチックトラスコ品番423-2470質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)17使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490446512QCHDP-M62530000
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする