曜日別特売

PE継手パイプエンド1種

PE継手パイプエンド1種 - TBC(タブチ)PE継手パイプエンド1種 - TBC(タブチ)
(1件のレビュー)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。

用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅(CAC406)形状プラグ流体水道水種類樹脂管用継手使用流体水道水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4904496513P PE-1-L130.75
2,370
1,998
2,198(税込)
当日出荷
4904497420P PE-1-L200.75
2,960
1,798
1,978(税込)
当日出荷
4904498325P PE-1-L250.75
3,870
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49044965
2021-04-07
用途: ポリエチレン水道管の止めに使用しようと思いましたが・・・
グローバリーテック株式会社製造業

実家の呼び13のポリエチレン水道管が破れてしまいました。3Fのベランダという今では使用していない配管だったので、これで止めてしまおうと思いましたが太さが違っていて使用出来ませんでした。
インナーを打ち込めば使えたのかもしれませんが面倒だったので同じタブチのアレスフィットのネジ側に止水用ナットをねじ込んで止めました。
アレスフィットはワンタッチで使い易かったです(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする