NICドライ潤滑剤スプレー2

NICドライ潤滑剤スプレー2 - ダイゾーニチモリ
(1件のレビュー)

白色固体潤滑油剤、フッ素化合物の超微粒子を使用した潤滑剤です。ゴム、プラスチックおよび金属の潤滑性に優れています。
半乾燥被膜タイプなのでエジェクターピンからのにじみがなく、成型品を汚しません。エジェクターピンのクリアランスを保ち、ガスの抜けをよくします。

用途プラスチック射出成型機のエジェクターピンの潤滑。容量(mL)480質量(g)465成分フッ素化合物トラスコ品番400-6194使用温度範囲-40~260℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490457264042130
3,010
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49045726
2022-04-19
用途: 成形金型に使用しております。
日本利器工業株式会社

成形部門ではこれが一番品質が良いとの事で使用させて頂いております。結構昔から使用していると思います。色々と似たようなスプレーを試しましたがこれが一番だそうです。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする