シーバイエス
洗浄剤 グリーンプラスマルチクリーナー 5L
高い洗浄力とマルチ性を兼ね備えているので、日常清掃用クリーナーの1本化を実現します。日本の環境規制と国際環境規制に準拠した、独自の製品認証基準「J-GREEN」に適合しています。
用途
便器・洗面台・ステンレス・ガラス・鏡などの洗浄。(環境配慮型)
商品タイプ
業務用
仕様
PRTR非該当
トラスコ品番
409-6975
材質
主成分:界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤
形状
液体
質量(kg)
5.0
容量(L)
5
本体寸法(mm)
W130×H272×D230
使用濃度
0~50倍
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49021262
5214340
¥
12,190
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください