東信製作所
双輪キャスター USタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪
仕様
プレート式
材質
金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状
自在式(ストッパー付)
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49023387
US50-P
50
80
40
73
ナイロン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
49023371
US40-P
40
50
35
60
-
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください