COVER WORK(カバーワーク)
防寒ヒートパワーイヤーウォーマー
厚手、裏起毛で暖かいです。保温性と通気性が抜群です。
用途
寒冷地での作業。スキーなどの冬のレジャー。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー
質量(g)
32
機能
防寒、発熱
特性
防寒
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49010437
FT551-CAM
カモフラブルー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49010421
FT551-BK
ブラック
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください