ステンレスシステムスタンド SUS-900

ステンレスシステムスタンド SUS-900 - テラオカ(ANEX)ステンレスシステムスタンド SUS-900 - テラオカ(ANEX)
(1件のレビュー)

パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。

材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番413-9666幅(mm)900質量(kg)11.7サイズ高さ(mm)1000奥行(mm)437内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4904729399-1625-11
126,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49047293
2026-01-06
用途: 器具などの固定

このサイズを探していました。土台が重いので液体をいれたガラス容器などを数個固定してもぐらつきません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする