チェーンクランプ CHN-50

チェーンクランプ CHN-50 - テラオカ(ANEX)チェーンクランプ CHN-50 - テラオカ(ANEX)
(2件のレビュー)

重量物も確実に固定できる設計です。
締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。

材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4904753722-0241-01
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49047537
2024-06-13
用途: 器具の固定

チェーンが柔らかくてきれいにまとわりつき、しっかりと固定が出来ます!

対象商品 : 49047537
2024-05-01
用途: ビーカーの固定

チェーンの目が細かく、ガラスビーカーが傷つくことなくしっかりと固定出来て使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする