曜日別特売

ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ

ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ - テラオカ(ANEX)ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ - テラオカ(ANEX)ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ - テラオカ(ANEX)

ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。

用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットハンドル式内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4904759199-1620-42フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:ステンレス(SUS304)、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ)413-95343.480~300200
67,100
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
4904760799-1620-43フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SK4、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ)413-95427.7100~400250
115,700
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
4904761699-1620-44フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SK4、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ)413-955112.7100~480300
178,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする