曜日別特売

両開きクランプ

両開きクランプ - テラオカ(ANEX)両開きクランプ - テラオカ(ANEX)両開きクランプ - テラオカ(ANEX)両開きクランプ - テラオカ(ANEX)
(3件のレビュー)

実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。
爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。

材質特殊合金(ビニール被覆)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
締付範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4904740622-0242-04413-9437611~25
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
4904738122-0242-02413-94112605~80
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
4904737222-0242-01413-94022848~90
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4904739722-0242-03413-94291483~55
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49047397
2025-02-04
用途: 化合物の調合用

ツメのがたつきが少ないため、液体を入れたビーカーがこぼれない。

対象商品 : 49047381
2025-02-04
用途: 液体保管の固定

ネジの動きがなめらかなため、締め付けていっても液体が漏れない。

対象商品 : 49047372
2025-02-04
用途: マイクロスコープの固定

USBマイクロスコープの固定用として購入しました。ぐらつくことなくしっかり保持してくれます。
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
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする