Cムッフ C-13

Cムッフ C-13 - テラオカ(ANEX)Cムッフ C-13 - テラオカ(ANEX)
(1件のレビュー)

取付がスムーズで簡単、幅広い蝶ネジに爪付ですから軽い締付で強力に固定します。Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。

材質鋼板プレス成型、クロームメッキ仕上適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9305質量(g)76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4904751222-0201-01
700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49047512
2026-01-06
用途: パイプ同士の固定

縦パイプと横パイプの固定に使っています。爪がパイプにしっかりと締まり動かないので安定してビクともしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする