セパラクランプ CX-20

セパラクランプ CX-20 - テラオカ(ANEX)
(1件のレビュー)

ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。

材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴムトラスコ品番413-9186質量(g)31締付範囲(mm)5~20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4904747620-4984-10
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49047476
2025-04-08
用途: セパラブルフラスコの蓋の固定

締め付けて固定する力が強いのでぐらつかないためフラスコ内の液体がこぼれにくく使い良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする