ステンレス製平台スタンド セット品

ステンレス製平台スタンド セット品 - テラオカ(ANEX)ステンレス製平台スタンド セット品 - テラオカ(ANEX)ステンレス製平台スタンド セット品 - テラオカ(ANEX)
(1件のレビュー)

台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。

材質ステンレス(SUS304)台座形状平形内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4904723222-0111-15413-92594.0100013
56,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4904724122-0111-16413-92672.370010
41,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4904725722-0111-17413-92751.770010
34,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: フラスコの固定

重量感があり支柱がぐらつかないので内容液がこぼれにくくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする