テラオカ(ANEX)
ステンレス製H型スタンド セット品
凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。
材質
ステンレス(SUS304)
台座形状
H形
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49047196
22-0110-25
413-9216
6.5
特大
1000
18
¥
92,400
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49047205
22-0110-26
413-9224
4.4
大
1000
16
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
返品不可
49047214
22-0110-27
413-9232
3.1
中
700
10
¥
53,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49047223
22-0110-28
413-9241
1.6
小
700
10
¥
42,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください