曜日別特売

ステンレスシステムスタンドS-600

ステンレスシステムスタンドS-600 - テラオカ(ANEX)ステンレスシステムスタンドS-600 - テラオカ(ANEX)
(1件のレビュー)

パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。

材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番413-9658幅(mm)600質量(kg)10.7サイズ高さ(mm)1000奥行(mm)437内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4904728499-1625-10
118,400
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49047284
2025-01-09
用途: 器具の固定

全てステンレス304製のため、錆びにくいです。もう5年以上使ってますがきれいなままです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする