丸和ケミカル
下履き手袋
(1件のレビュー)
手に入れた感触がスムーズで使用感の良い手袋です。
用途
電気電子部品製造業。自動車製造業。
材質
綿100%
色
生成
機能
吸汗性
ゲージ数
10
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49048422
188L
L
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49048431
188M
M
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
49048447
188S
S
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください