コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型

コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型 - 吉野コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型 - 吉野コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型 - 吉野コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型 - 吉野コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型 - 吉野
(2件のレビュー)

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠

用途肥料・飼料用に。内容量1枚
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
材質
トラスコ品番
質量(kg)
投入口寸法(径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48973102YS-CB-500CP700本体:耐候剤入りポリプロピレン412-74801.6Φ1000×750
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
48973093YS-CB-500A-PE2700本体:耐候剤入りポリプロピレン 内袋:ポリエチレン412-74711.9Φ1000×750
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
89703783YS-CB-1100F1100本体:耐候剤入りポリプロピレン440-58542.4Φ1000×800
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
48973041YS-CB-1000A-PE31060本体:耐候剤入りポリプロピレン 内袋:ポリエチレン412-74042.6Φ1100×850
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
48973057YS-CB-1000C1100本体:耐候剤入りポリプロピレン 内袋:ポリエチレン412-74122.1Φ1100×850
オープン
取扱い終了
返品不可
48973145YS-CB-HM1200EL1200本体:耐候剤入りポリプロピレン 内袋:ポリエチレン412-75442.5Φ500×700
3,720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48973102
2024-12-27
用途: 飼料運搬
建設業・工事業

運搬中少し引っ掛けてしまうと直ぐに破れてしまう。
コスパ重視ならしょうがないか。

対象商品 : 48973102
2020-01-18
用途: 米糠の保存
農業法人柴田農園

低価格にしては、作りがしっかりしていて、とても良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする