特定小電力トランシーバー

特定小電力トランシーバー - ICOM(アイコム)
(1件のレビュー)

受信専用機能付です。グループ通話機能付です。単3アルカリ電池で33時間使用可能です。IP55相当の防塵・防水性能付です。

用途近距離の作業連絡用質量(g)120種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC1.5電源電圧単三形アルカリ乾電池、充電式電池〈ニッケル水素〉BP-260チャンネル数47(交互20ch+中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)アンテナサイズ(mm)55周波数範囲(MHz)400帯通信方法単信及び半複信方式電波形式F3E送信出力10mW/1mW通信距離約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)内容量1台
注意
※充電電池・充電器・外部マイク等は別売
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49048544IC-4300ブラック
15,800
取扱い終了
49048553IC-4300Rメタリックレッド
15,800
取扱い終了
返品不可
49048562IC-4300Sメタリックシルバー
15,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49048553
2015-04-29
用途: 建設現調作業

まだテスト使用段階ですが、マンションの裏手と表に分かれると電波状況が悪くなるのが少々残念

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする