イースタン精工
樹脂製デザインキャスター 固定式
(1件のレビュー)
デザイン性を考慮し、ビジュアルを重視した樹脂製キャスターです。
仕様
プレート式
ベアリング入り
用途
室内用品のワゴン台車や家具等オフィス用品
材質
金具:ダイカスト、車輪:ポリカーボネート、ウレタン
形状
固定式
車輪幅(mm)
23
ロック
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
取付穴径d(Φmm)
8.3
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49049174
CAR KB-PBU100
100
135
417-2175
ブルー
331
オープン
取扱い終了
49049183
CAR KB-PBU75
75
100
417-2183
ブルー
206
オープン
取扱い終了
49049192
CAR KG-PBU100
100
135
417-2191
グリーン
331
オープン
取扱い終了
49049201
CAR KG-PBU75
75
100
417-2205
グリーン
206
オープン
取扱い終了
49049217
CAR KR-PBU100
100
135
417-2213
ピンク
331
オープン
取扱い終了
49049226
CAR KR-PBU75
75
100
417-2221
ピンク
206
オープン
取扱い終了
49049235
CAR KS-PBU100
100
135
417-2230
スモーク
331
オープン
取扱い終了
49049244
CAR KS-PBU75
75
100
417-2248
スモーク
206
オープン
取扱い終了
49049253
CAR KY-PBU100
100
135
417-2256
イエロー
331
オープン
取扱い終了
49049262
CAR KY-PBU75
75
100
417-2264
イエロー
206
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください