ドライバービット

ドライバービット - 近江精機ドライバービット - 近江精機

独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。

先端サイズ5先端形状プラス(+)本数10適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能両頭内容量1パック(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49049883V14W-2-100100
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49049892V14W-2-120120
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49049901V14W-2-150150
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
49049917V14W-2-7575
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする