近江精機
ドライバービット
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
先端サイズ
5
先端形状
プラス(+)
呼称
ストレート
本数
10
適合メーカー
瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス
両頭機能
両頭
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49049585
V14-1-150
150
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49049594
V14-2-120
120
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
49049603
V14-2-200
200
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください