ドライバービット

ドライバービット - 近江精機ドライバービット - 近江精機

独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。

材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4先端形状ヘックスウェーブ本数10適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭内容量1パック(10本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49049804V05T-T3-44-1.744406-134927T3
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
49049813V05T-T4-44-1.844406-135727T4
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49049822V05T-T4-64-1.864406-136545T4
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
49049831V05T-T5-44-244406-137328T5
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
49049847V05T-T6-44-2.544406-138130T6
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
49049856V05T-T6-64-2.564406-139048T6
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49049865V05T-T8-44-344406-140334T8
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
49049874V05T-T8-64-364406-141152T8
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする