近江精機
ドライバービット
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
先端形状
プラス(+)
本数
10
適合メーカー
瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
両頭機能
両頭
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49050057
V17W -1-100
100
406-1748
237
No.1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49050093
V17W-2-75-Y
75
406-1829
169
No.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
49050066
V17W -2-100-Y
100
406-1764
238
No.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49050075
V17W-2-150-Y
150
406-1781
370
No.2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49050084
V17W -2-300
300
406-1802
771
No.2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49050111
V17W -3-75
75
406-1845
198
No.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
49050102
V17W -3-100
100
406-1837
273
No.3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください