近江精機
ドライバービット
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
先端形状
プラス(+)
本数
10
適合メーカー
ベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ
両頭機能
両頭
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49050163
V21W-2-45
45
107
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49050172
V21W-2-65
65
169
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49050181
V21W-2-75
75
238
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49050127
V21W-2-110
110
291
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
49050136
V21W-2-150
150
370
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49050145
V21W-2-200
200
502
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49050154
V21W-2-250
250
637
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49050206
V21W-3-65
65
198
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
49050197
V21W-3-110
110
273
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください