排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400

排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400 - 南国フレキ工業
(1件のレビュー)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。

用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ接続方法フランジ使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)JIS規格JIS 5K適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49052762NK7300-100-1001004-20~4500.2100
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
49052771NK7300-100-1501004-20~4500.2150
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49052787NK7300-100-2001004-20~4500.2200
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
49052796NK7300-125-1501255-20~4500.3150
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49052805NK7300-125-2001255-20~4500.3200
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
49052814NK7300-150-1501506-20~4500.3150
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
49052823NK7300-150-2001506-20~4500.3200
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49052832NK7300-200-1502008-20~4500.3150
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49052841NK7300-200-2002008-20~4500.3200
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49052857NK7300-200-2502008-20~4500.3250
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49052771
2021-03-10
用途: 発電装置排気管(煙道)用フレキシブルとして使用
建設業・工事業

フランジパッキンも付属品として販売してほしい。
納入完成仕様書・出荷証明書等の発行対応
呼び径80Aサイズも製作販売してほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする