曜日別特売

タップスター

タップスター - 日本パワーファスニングタップスター - 日本パワーファスニング
(1件のレビュー)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。

用途
適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚など取付用。
電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート内容量1パック(50本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
下穴径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
取付け物厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49052902TP-1010-50-M10100259.5501~45
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
49052911TP-1260-50-M12602011401~7
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
49052927TP-1270-50-M12702511501~7
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
49052936TP-1290-50M12-903011501~27
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49052902
2022-10-11
用途: 工事現場の単管手摺や斜面構台のアンカー
建設業・工事業

アンカーの穴を穿孔するとき、通常のアンカーよりキリの径が小さく施工性が良い事と、仮設備の撤去時アンカーを抜き取り可能で切断の必要が無い事が利点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする