日本無機
アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター)
250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途
乾燥ライン。クリーンオーブン。
使用温度(℃)
250℃以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×150
使用湿度(%RH)
95以下
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
風量(m
3
/min)
トラスコ品番
材質
質量(kg)
圧力損失
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49053417
ATMCH-28-Q-FS4
-
28
418-6648
フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミ合金、シール剤:ガラス繊維+シリコーン、ガスケット:PTFE
13.0
(初期)249±20Pa
(最終)498Pa
¥
194,400
¥
169,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49053426
ATMCH-28-Q-SLS4
-
28
418-6656
フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミ合金、シール剤:ガラス繊維、ガスケット:PTFE
13.5
(初期)249Pa
(最終)498Pa
¥
214,900
¥
189,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49053462
ATMH-17-Q-FS4
-
17
418-6729
フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミ合金、シール剤:ガラス繊維+シリコーン、ガスケット:PTFE
12.0
(初期)245Pa
(最終)490Pa
¥
144,100
¥
99,980
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70973248
ATMCH-28-Q-FS4【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
28
418-6648
フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミ合金、シール剤:ガラス繊維+シリコーン、ガスケット:PTFE
13.0
(初期)249±20Pa
(最終)498Pa
¥
194,400
¥
169,800
¥
139,800
アウトレット
¥
153,780
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません