- 圧力損失
- (初期)249±20Pa
(最終)498Pa
- 用途
- 乾燥ライン。クリーンオーブン。
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 風量(m3/min)
- 28
- トラスコ品番
- 418-6648
- 材質
- フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミ合金、シール剤:ガラス繊維+シリコーン、ガスケット:PTFE
- 質量(kg)
- 13.0
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 使用温度(℃)
- 250℃以下
- 寸法(縦×横×奥行)(mm)
- 610×610×150
- 使用湿度(%RH)
- 95以下