曜日別特売

風刈165mm

風刈165mm - 豊稔企販風刈165mm - 豊稔企販風刈165mm - 豊稔企販風刈165mm - 豊稔企販

高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。切れ味、長切れ共に優れています。刃欠けしにくいです。持ちやすいグリップに改良しました。

用途草刈用。刃長(mm)165刃幅(mm)30柄長さ(mm)330全長(mm)370トラスコ品番404-8920材質刃:クロマックス鋼、柄:ポプラ質量(g)140内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49054354HTS-0000
3,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする