豊稔企販
光山作 両刃木鎌165mm
(1件のレビュー)
雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。
用途
木刈用。
刃長(mm)
165
刃幅(mm)
44
全長(mm)
360
トラスコ品番
404-8857
材質
刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:樫
質量(g)
330
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49054433
HT-0660
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
光山作両刃木鎌165mm
参考になった