豊稔企販
光山作 両刃中厚鎌
両刃タイプで刃欠けしにくく丈夫です。何度でも刃研ぎができます。
用途
かたい草刈り用。
刃長(mm)
195
刃幅(mm)
33
全長(mm)
390
トラスコ品番
404-8849
材質
刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
質量(g)
210
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49054406
HT-0520
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
光山作 両刃中厚鎌
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった