曜日別特売

光山作 クロマックス鋼 中厚鎌 長柄

光山作 クロマックス鋼 中厚鎌 長柄 - 豊稔企販光山作 クロマックス鋼 中厚鎌 長柄 - 豊稔企販光山作 クロマックス鋼 中厚鎌 長柄 - 豊稔企販
(1件のレビュー)

高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。

用途かたい草刈り用。刃長(mm)195刃幅(mm)42全長(mm)700トラスコ品番404-8971材質刃:クロマックス鋼、柄:ポプラ質量(g)300内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49054424HTS-5082
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49054424
2022-12-10
用途: ススキの刈り取り作業
農・林・水産業

クロマックス鋼の長柄中厚鎌は丈の長いススキ刈りに向いています。鋼が硬いので研ぎ直しはやや時間がかかりますが、よく切れて切れ味も長持ちしています。70センチの柄もちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする