豊稔企販
光山作 片刃中厚鎌210mm
かたい草(ヨシ、ススキなど)刈りに適した硬度に仕上げています。肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。刃研もOKです。
刃長(mm)
210
刃幅(mm)
43
全長(mm)
420
トラスコ品番
404-8822
材質
刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:ポプラ
質量(g)
220
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49054381
HT-0440
¥
3,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
光山作片刃中厚鎌
参考になった