光山作 両刃中厚鎌165mm

光山作 両刃中厚鎌165mm - 豊稔企販光山作 両刃中厚鎌165mm - 豊稔企販光山作 両刃中厚鎌165mm - 豊稔企販

両刃タイプで刃欠けしにくく丈夫です。何度でも刃研ぎができます。

用途かたい草刈り用。刃長(mm)165刃幅(mm)32全長(mm)330トラスコ品番404-8831材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)160内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49054397HT-0500
2,020
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

光山作両刃中厚鎌165mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする