曜日別特売

光山作 特殊焼入鋸鎌 左用

光山作 特殊焼入鋸鎌 左用 - 豊稔企販光山作 特殊焼入鋸鎌 左用 - 豊稔企販光山作 特殊焼入鋸鎌 左用 - 豊稔企販
(1件のレビュー)

左用です。極薄に仕上げ、特殊な焼き入れを施しているため他に類を見ないほどの、シャープで軽い切れ味を実現しています。

用途稲刈・草取用。刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)335質量(g)80トラスコ品番404-8865材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ内容量1丁
注意
※鋭利な刃物です。十分注意して取り扱ってください。
ご使用前は刃のグラつき等、損傷がないか確認してからご使用してください。
ご使用後は汚れ・水分を取り、刃物用油で拭いて、安全な所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49054485HT-0827
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49054485
2024-08-23
用途: 草刈り
農・林・水産業

他の商品は、極細目や中目などの表示があるのでわかりますが、こちらは何の表示も無いうえに、極細目です。買いたい商品ではありませんでした。他のメーカーと同様に表示するべきです。表示が無いと普通の目だと思います。これは、商品云々では無く、モノタロウ側の問題だと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする