豊稔企販
光山作 2丁差 腰鉈 (鋸/鉈)
職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく、切れ味良く仕上げています。
用途
枝打・枝切・竹割用。
刃長(mm)
270(鉈)、210(鋸)
トラスコ品番
404-8890
材質
鉈刃:高炭素刃物鋼 柄:樫 、鋸刃:高炭素刃物鋼 柄:ナラ
全長(mm)
420(鉈)、435(鋸)
質量(g)
880
刃幅(mm)
46(鉈)、40(鋸)
内容量
1セット(2丁)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49054512
HT-3525
¥
30,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください