豊稔企販
光山作 片刃薄鎌180mm左用
左用です。
用途
やわらかい草刈用。
刃長(mm)
180
刃幅(mm)
30
全長(mm)
330
トラスコ品番
404-8814
材質
刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:ポプラ
質量(g)
140
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49054503
HT-0087
¥
2,930
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください