ヘッド部脱着可能で、つけると伸縮バリカン、外すとハンディバリカンになります。超軽量に加え、3つの機能が1つになりました。(高枝切り+植木バリカン+刈払)用途に合わせヘッド部180°角度調整可能1.1m-1.43mまで伸縮可能枝キャッチャー付延長コード付



軽くて使い勝手もいいのですが刃がまるでダメ。アカメの剪定を始めたら1時間もしないうちに刃が止まってしまいました。アカメのあくのせいかと刃の洗浄をしてもダメ、刃を研いでもダメ。2-3mmの小枝でさえ切れない始末でした。これでは替刃を購入する気にもなれず今後この商品は倉庫から出る事はないでしょう。
脚立の上での剪定で片手での作業でわ重すぎます。両手での作業なら問題ないと思います。
作動の音が少し大きいと感じました。
軽いので、長い時間の作業でも疲れにくい。刈る幅がもう少しあればなお良い。長柄ももう少し長いともっと良い。全体として、効率よく作業ができて大助かりです。
軽量で、高齢者や女性でも手軽に使用ができる。
パーツも多くなく、シンプルな作業で、だれでも使用しやすい。
ホームセンターの売価よりわずかに安いので購入しました。やはりAC式は回転が速く、力強く剪定してくれます。思ったより本体が重いのと、電源コードは少し太すぎて堅いので、作業に支障が出そうです。