ムサシ
マグネット鋏 芽切型
従来の約1/3の力で作業ができます。業界初、磁石の力で楽に開閉できるので、腕への疲労が非常に少なく長時間の作業にも大活躍です。枝や茎を切断する時の開閉反発力を約60%削減しました。
用途
芽や茎の切断に。
全長(mm)
190
刃長(mm)
70
切断能力(mm)
7
材質
刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、柄:ポリプロプレン(PP)+エラストマー樹脂
質量(g)
160
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31267007
MG-2P
412-6173
¥
3,740
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31267016
MG-2R
412-6181
¥
3,740
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48997925
MG-2P
412-6173
オープン
取扱い終了
48997934
MG-2R
412-6181
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください