金井重要工業
給気一次用フィルター
(1件のレビュー)
数回の洗浄が可能で洗浄後の性能低下も少なく経済的です。
用途
一般空調用。塗装ブース外気取入・循環・排気用。
仕様
難燃性
材質
ポリエステル
耐熱温度(℃)
80
捕集効率(%)
80
ろ過速度
(風速)2.5m/s
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(m)
トラスコ品番
質量(kg)
圧力損失
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49055806
AF120AR-1600X20
1巻
1.6×20
429-9965
14.4
(初期)62Pa
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49055815
AF120AR-500X500
1パック(50枚)
0.5×0.5
429-9973
0.14
(初期)62Pa
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49055824
AF150AR-1600X20
1巻
1.6×20
429-9981
18.8
(初期)92Pa
¥
131,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49055833
AF150AR-500X500
1パック(50枚)
0.5×0.5
429-9990
0.18
(初期)92Pa
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700