コーナークッションスリム

コーナークッションスリム - つくし工房コーナークッションスリム - つくし工房コーナークッションスリム - つくし工房コーナークッションスリム - つくし工房

商品をカットして、長さ調節をすることが可能です。

用途作業現場の仮囲い等のコーナー部分から第三者を保護するカバー。材質EVAシート、発泡ポリエチレン形状平型幅(mm)220厚さ(mm)6質量(g)300長さ(m)2内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49057032C-201A22206ブラック×イエロー
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
49057041C-201B22206グリーン×ホワイト
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
49057057C-201D22206ブルー×ホワイト
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
22619686C-201G22206グレー×ホワイト
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする