曜日別特売

ニューすずしん帽クール

ニューすずしん帽クール - つくし工房ニューすずしん帽クール - つくし工房ニューすずしん帽クール - つくし工房ニューすずしん帽クール - つくし工房
(2件のレビュー)

後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止と3つの効果の保冷剤使用タイプのすずしん帽です。
後部垂れ部分形状が、従来品より一回り大きくなり、保水性と直射日光を遮る効果がUPしました。
後部垂れ部分色が、従来品の緑メッシュからシルバー(リフレクター)になり紫外線カットと遮熱効果を持たせました。

用途工事現場や工場作業時の熱中症予防に。付属品保冷剤×2個材質ポリエステル製メッシュ・超吸水性繊維コバルトグリーンサイズフリー質量(g)288内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88601616CN703
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
490571453129-N
1,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
490571453129-N88601616CN7033129-N ニューすずしん帽クール つくし工房 88601616ニューすずしん帽クールつくし工房1個
1,698
税込1,868
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88601616
2025-12-12
用途: 真夏の山仕事
佐野林業農・林・水産業

クーラーボックスに保冷剤を沢山用意していけば一日中夏の暑さに耐えられます。
いろいろ試してみたけど一番です!

対象商品 : 88601616
2019-06-26
用途: 屋外作業時
株式会社勿来製作所建設業・工事業

熱中症対策にヘルメットの下に着用、今の時期まだそこまで熱くないので氷が持つが、真夏はすぐに溶けてしまいそうだ・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする